Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0034 Spinplus Stirring Bar Ptfe 3/4 | AF2TJK 6XPC9 / 371440034

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0034 Bara de agitare Spinplus Ptfe 3/4

În stoc
Articol: AF2TJK Model: F37144-0034Ref încrucișat: 6XPC9 / 371440034
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
€33.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare
învelișPTFE
CuloriAlb
MaterialPTFE
ModelaPlus
Mărimea3/4 x 3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0038 Spinplus Stirring Bar Ptfe 3/8 | AF2TJL 6XPD0 / 371440038 F37144-00383/8 x 3/16 "€26.16
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus Stirring Bar Ptfe 1 | AF2TJM 6XPD1 / 371440100 F37144-01001 x 9/16 "€34.36
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0112 Spinplus Stirring Bar Ptfe 1-1/2 | AF2TJN 6XPD2 / 371440112 F37144-01121-1/2 x 5/8"€39.48
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0114 Spinplus Stirring Bar Ptfe 1-1/4 | AF2TJP 6XPD3 / 371440114 F37144-01141-1/4 x 9/16"€38.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0034 Bara de agitare Spinplus Ptfe 3/4
€33.08 /unitate