Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 6-3/4 diametru | AF3QGL 8AWA5 / 420100000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Desicator cu vid pentru economisirea spațiului cu diametrul de 6-3/4

În stoc
Articol: AF3QGL Model: F42010-0000Ref încrucișat: 8AWA5 / 420100000
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
€130.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesicator cu vid cu economie de spațiu
CuloriAlb (bază)
În interiorul Dia.6.75 "
MaterialPolicarbonat (secțiunea superioară), polipropilenă (secțiunea inferioară)
Inălțime totală8.125 "
Lungime totală5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 10-3/4 diametru | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000 F42025-000010.75 "12.125 "9.437 "€268.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 15-1/2 diametru | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000 F42020-000015.5 "10.25 "7.75 "€184.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Desicator cu vid pentru economisirea spațiului cu diametrul de 6-3/4
€130.57 /unitate