BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 10-3/4 diametru | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Desicator cu vid pentru economisirea spațiului cu diametrul de 10-3/4

În stoc
Articol: AF4FHL Model: F42025-0000Ref. cruce: 8UT03 / 42025-0000

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€268.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesicator cu vid cu economie de spațiu
CuloriAlb (bază)
În interiorul Dia.10.75 "
MaterialPolicarbonat (secțiunea superioară), polipropilenă (secțiunea inferioară)
Inălțime totală12.125 "
Lungime totală9.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.827
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 6-3/4 diametru | AF3QGL 8AWA5 / 420100000 F42010-00006.75 "8.125 "5.875 "€130.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 15-1/2 diametru | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000 F42020-000015.5 "10.25 "7.75 "€184.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Desicator cu vid pentru economisirea spațiului cu diametrul de 10-3/4
€268.46 /unitate