Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 15-1/2 diametru | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Desicator cu vid pentru economisirea spațiului cu diametrul de 15-1/2

În stoc
Articol: AF4KJQ Model: F42020-0000Cross Ref: 8ZCA7 / 42020-0000
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
€184.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesicator cu vid cu economie de spațiu
CuloriAlb (bază)
În interiorul Dia.15.5 "
MaterialPolicarbonat (secțiunea superioară), polipropilenă (secțiunea inferioară)
Inălțime totală10.25 "
Lungime totală7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 6-3/4 diametru | AF3QGL 8AWA5 / 420100000 F42010-00006.75 "8.125 "5.875 "€130.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Desicator cu vid cu economisire de spațiu 10-3/4 diametru | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000 F42025-000010.75 "12.125 "9.437 "€268.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Desicator cu vid pentru economisirea spațiului cu diametrul de 15-1/2
€184.46 /unitate