Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H36735-0000 Scoop din aluminiu Tfe acoperit cu Fep 2 litri | AF4RGC 9GF48 / 36735-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36735-0000 Scoop din aluminiu Tfe acoperit cu Fep 2 litri

În stoc
Articol: AF4RGC Model: H36735-0000Ref încrucișat: 9GF48 / 36735-0000

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€293.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScoop de probă
Dimensiunea bolului216 mm (8 1/2 ")
Capacitate2 litri 2 litri
CuloriMaro
mâner Lungime3.5 "
MaterialAluminiu acoperit cu FEP
Lungime totală12 "
Lățimea totală5"
TipAnti-lipire, rezistent la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7615109100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCapacitatemâner LungimeLungime totalăLățimea totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36733-0000 Scoop din aluminiu Tfe acoperit cu Fep 1 litru | AF4VHV 9LEN4 / 36733-0000 H36733-0000184 mm (7 1/4 ")1 qt.3.25 "10.5 "4"€206.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36735-0000 Scoop din aluminiu Tfe acoperit cu Fep 2 litri
€293.03 /unitate