Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Scoop din polietilenă 1 litru | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Scoop Polietilenă 1 Litru

În stoc
Articol: AG9QNK Model: H36758-0001Ref. cruce: 21TR61 / 36758-0001

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€100.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuretă
Capacitate1 litru/1 qt.
CuloriOpac
mâner Lungime12.7cm / 5“
Materialpolietilenă
Lungime totală25.4cm / 10“
Lățimea totală14.5 "
TipLupă mare, cilindrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)19.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCulorimâner LungimeMaterialLungime totalăLățimea totalăTipPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Scoop din polietilenă 4 litri | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000 H36760-00004 litri/1 gal.Opac12.7cm / 5“polietilenă38.1cm / 15“18.1 cm / 7-1 / 8 "Lupă mare, cilindrică1€187.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop din polipropilenă 2 litri PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000 F36758-00002L / 1/2 gal.Alb12.2 cm / 4-13 / 16 "Polipropilenă34.9 cm / 13-3 / 4 "14.8 cm / 5-3 / 16 "Formă dreptunghiulară, colțuri rotunjite Scoop6€208.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Scoop Polietilenă 1 Litru
€100.32 /unitate