Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop din polipropilenă 2 litri PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop din polipropilenă 2 litri PK6

În stoc
Articol: AG9QPG Model: F36758-0000Ref. cruce: 21TT33 / 36758-0000

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€208.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuretă
Dimensiunea bolului22.7 cm x 14.8 cm x 8.9 cm / 8-5 / 16 "x 5-13 / 16" x 3-1 / 2 "
Capacitate2L / 1/2 gal.
CuloriAlb
mâner Lungime12.2 cm / 4-13 / 16 "
MaterialPolipropilenă
Lungime totală34.9 cm / 13-3 / 4 "
Lățimea totală14.8 cm / 5-3 / 16 "
TipFormă dreptunghiulară, colțuri rotunjite Scoop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCulorimâner LungimeMaterialLungime totalăLățimea totalăTipPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Scoop din polietilenă 1 litru | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001 H36758-00011 litru/1 qt.Opac12.7cm / 5“polietilenă25.4cm / 10“14.5 "Lupă mare, cilindrică€100.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Scoop din polietilenă 4 litri | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000 H36760-00004 litri/1 gal.Opac12.7cm / 5“polietilenă38.1cm / 15“18.1 cm / 7-1 / 8 "Lupă mare, cilindrică€187.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop din polipropilenă 2 litri PK6
€208.87 /ambalaj