Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Lingura 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040

BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Lingura 70mL

În stoc
Element: AH9ZCU Model: H36809-0040Crucea Ref: 46C970 / 36809-0040

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€143.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLingură de laborator cu spatulă
Dimensiunea bolului28 65 mm x mm
Capacitate70mL
CuloriSilver
Mâner Dia.8mm
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală40cm
TipCapăt dublu / Lingură / Spatula

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)33.78
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCapacitatemâner LungimeMaterialLungime totalăLățimea totalăTipPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Lingurita de laborator cu spatula Otel inoxidabil 304 Capacitate 1.7 ml | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35 mm1.6g / 10ml6 9 / 10 "Oţel inoxidabil8 3 / 5 "37 / 64 "Scop general€62.16
BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Lingurita de laborator Ellipsospoon 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030 H36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Oţel inoxidabil11 4 / 5 "1.125 "Dublu capete (lingurita/spatula)€124.87
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Elipso-Spoon Sampler Stainless Steel | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 35 mm x mm--304 oțel inoxidabil18cm-Capăt dublu / Lingură / Spatula€73.08
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Lingura 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515 35 mm x mm10mL-304 oțel inoxidabil25cm-Capăt dublu / Lingură / Spatula€89.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Lingura 70mL
€143.74 /unitate