BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 uncie - Pachet De 100 | AC6PXQ 35V668 / 369040006

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 uncii - Pachet de 100

În stoc
Element: AC6PXQ Model: H36904-0006Crucea Ref: 35V668 / 369040006

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€623.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScoală de eșantionare detectabilă cu metale sterile / raze X
Dimensiunea bolului9.1 X 4.6 X 3.1 cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")
Capacitate125 ml (4 oz)
CuloriAlbastru
mâner Lungime12.7cm (5 ")
MaterialPS de calitate FDA, pulbere SS
Lungime totală21.8cm (8.5 ")
Lățimea totală4.6cm (1.75 ")
Mărimea125 ml (4 oz)
TipMetal detectabil steril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCapacitatemâner LungimeLungime totalăLățimea totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 uncii - Pachet De 100 | AC6PXP 35V667 / 369020006 H36902-00067.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")60 ml (2 oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60 ml (2 oz)100€405.89
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 uncii - Pachet De 100 | AC6PXR 35V669 / 369060006 H36906-000612.7 X 5.1 X 5.1 cm (5 X 2 X 2 ")250 ml (8 oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250 ml (8 oz)100€1,052.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 uncii - Pachet de 100
€623.67 /ambalaj