BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - Pachet De 100 | AF4FJA 8UT64 / 36906-2008

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - Pachet De 100

În stoc
Element: AF4FJA Model: H36906-2008Ref. cruce: 8UT64 / 36906-2008

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€501.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScoop steril pentru eșantionare
Dimensiunea bolului51X127X51mm (2X5X2")
Capacitate250 ml (8 oz)
CuloriRoșu
mâner Lungime2.5 "
Materialpolistiren
Lungime totală8.5 "
Lățimea totală2"
TipSteril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCapacitatemâner LungimeLungime totalăLățimea totalăPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Pachet De 100 | AF4FHZ 8UT63 / 36904-2004 H36904-200425X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")125 ml (4 oz)5"16 "1"100€390.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - Pachet De 100
€501.38 /ambalaj