BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Pachet De 100 | AF4FHZ 8UT63 / 36904-2004

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Pachet De 100

În stoc
Articol: AF4FHZ Model: H36904-2004Ref. cruce: 8UT63 / 36904-2004

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€390.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScoop steril pentru eșantionare
Dimensiunea bolului25X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")
Capacitate125 ml (4 oz)
CuloriRoșu
mâner Lungime5"
Materialpolistiren
Lungime totală16 "
Lățimea totală1"
TipSteril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCapacitatemâner LungimeLungime totalăLățimea totalăPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - Pachet De 100 | AF4FJA 8UT64 / 36906-2008 H36906-200851X127X51mm (2X5X2")250 ml (8 oz)2.5 "8.5 "2"100€501.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Pachet De 100
€390.18 /ambalaj