BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Sampler Lingurita sterila 4.93 ml/1 lingurita - Pachet De 200 | AE3NFA 5EER2 / 36944-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Sampler Lingurita sterila 4.93 ml/1 lingurita - Pachet De 200

În stoc
Element: AE3NFA Model: H36944-0000Ref încrucișat: 5EER2 / 36944-0000

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€441.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLingură de prelevare sterilă
Capacitate4.93mL
CuloriAlb
mâner Lungime5 3 / 5 "
Materialpolistiren
Lungime totală7"
Lățimea totală1.125 "
TipSteril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3924104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeArticolLățimea totalăPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Sampler Lingurita sterila 14.79 ml/3 lingurite - Pachet De 200 | AE2NEE 4YMT1 / 36946-0000 H36946-000015mL5.5 "Lingura de prelevare1.5 "200€447.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Sampler Lingurita sterila 4.93 ml/1 lingurita - Pachet De 200
€441.31 /ambalaj