Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT B0150S-2 Sifon pentru abur Max de funcționare Psi 150 1/2 in | AB9EVB 2CME7

BELL & GOSSETT B0150S-2 Sifon de funcționare maximă Psi 150 1/2 in

În stoc
Articol: AB9EVB Model: B0150S-2Crucea Ref: 2CME7
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
€483.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)1/2
Material corpFontă
Gama PSI în aval0 la 150
Max. Operarea PSI150
Max. Temp.450 grade F
Intrare NPT1 / 2 "
Priza NPT1/2
Portul NPT1/2 în.
Configurarea conductelorÎn corp, în linie
TipGăleată inversată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8481809015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Max. Operarea PSIIntrare NPTPriza NPTPreț
BELL & GOSSETT B0080A-2 Sifon de funcționare maximă Psi 80 1/2 in | AB9EUT 2CMD8 B0080A-21/2801 / 2 "1/2€416.31
BELL & GOSSETT B0125A-2 Sifon pentru abur Max de funcționare Psi 125 1/2 in | AB9EUU 2CMD9 B0125A-21/21251 / 2 "1/2€425.45
BELL & GOSSETT B0150A-2 Sifon de funcționare maximă Psi 150 1/2 in | AB9EUV 2CME1 B0150A-21/21501 / 2 "1/2€421.66
BELL & GOSSETT B0080A-3 Sifon de funcționare maximă Psi 80 3/4 in | AB9EUW 2CME2 B0080A-33/4803 / 4 "3/4€389.54
BELL & GOSSETT B0125A-3 Capcană de abur Max de funcționare Psi 125 3/4 in | AB9EUX 2CME3 B0125A-33/41253 / 4 "3/4€387.30
BELL & GOSSETT B0150A-3 Sifon de funcționare maximă Psi 150 3/4 in | AB9EUY 2CME4 B0150A-33/41503 / 4 "3/4€434.10
BELL & GOSSETT B0080S-2 Sifon pentru abur Max operare Psi 80 1/2 in | AB9EUZ 2CME5 B0080S-21/2801 / 2 "1/2€403.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT B0150S-2 Sifon de funcționare maximă Psi 150 1/2 in
€483.55 /unitate