Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9035T 21-13/16 inch 2 inch | AH4JZD 34TK35

BELL & GOSSETT Pompă de circulație E9035T 21-13/16 inch 2 inch

În stoc
Articol: AH4JZD Model: E9035TCrucea Ref: 34TK35

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,485.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație
amperi6.5 la 13.0 / 13.7
Cea mai bună eficiență GPM @ Head152 gpm @ 73 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față11-1/2 "
Înălţime21 13 / 16 "
Material carcasăMontat din bronz
HP5
Material rotorBronz turnat
Dimensiune intrare / ieșire2"
Lungime11.5 "
Max. GPM @ Cap253 gpm @ 45 ft
Max. Cap57 ft.
Max. Presiunea de funcționare175 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăEPR/Carbon/Carbură de Siliciu
Min. GPM @ Cap38 gpm @ 18 ft
Fază3
Montare pompăIn linie
Tip pompăÎn linie centrifugă
RPM3450
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaDa
Voltaj208 la 230 / 460
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.31
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă/unire inclusă: da

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadMax. GPM @ CapMax. CapMin. GPM @ CapFazăRPMPreț
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9001S 1/4HP 1 inch | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8 până la 2.928 gpm @ 16 ft41 gpm @ 13 ft19 ft.7 gpm @ 4 ft11725€5,126.96
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9002S 1/3HP 25 PSI minim 1 admisie | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6 până la 3.8----1-€5,178.70
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9003S 1/2HP 28 PSI minim 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4 până la 4.5----1-€5,367.95
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9004S 1/4HP 15-1/2 inci Inaltime | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8 până la 2.935 gpm @ 16 ft63 gpm @ 7 ft18 ft.9 gpm @ 4 ft11725€5,161.44
BELL & GOSSETT E9005S Pompă de circulație închisă 1-1/4 admisie | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6 până la 3.8----1-€5,195.90
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9006S 1/2HP 1-1/4 admisie | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9/4.4 până la 4.546 gpm @ 24 ft78 gpm @ 13 ft18 ft.12 gpm @ 6 ft11725€5,402.30
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9007S 1/4HP 16 PSI minim 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8 până la 2.9----1-€4,898.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompă de circulație E9035T 21-13/16 inch 2 inch
€8,485.27 /unitate