Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT FB-38 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE9PXK 6LFA4

BELL & GOSSETT FB-38 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch

În stoc
Articol: AE9PXK Model: FB-38Crucea Ref: 6LFA4
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
€160.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneNPT
Înălţime4 13 / 16 "
Lungime3 1 / 16 "
MaterialAlamă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.225 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Setări presiune presetate12 psi
Gama de reglare a presiunii10 la 25 psi
FiltruDa
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8595
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8481100090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț
BELL & GOSSETT B7-12 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE9PXJ 6LFA3 B7-124 15 / 16 "3"3 / 4 "€213.29
BELL & GOSSETT F-3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE9PXL 6LFA5 F-36"6.437 "1 / 2 "€347.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT FB-38 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch
€160.94 /unitate