BELL & GOSSETT FT015X-8 Sifon pentru abur Max de operare Psi 15 2 in | AB9EUR 2CMD7

BELL & GOSSETT FT015X-8 Sifon pentru abur Max funcționare Psi 15 2 in

În stoc
Element: AB9EUR Model: FT015X-8Crucea Ref: 2CMD7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,651.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)2
Material corpFontă
Gama PSI în aval0 la 15
Max. Operarea PSI15
Max. Temp.377 grade F
Intrare NPT2"
Priza NPT2
Portul NPT2 In.
Configurarea conductelor2 țevi, 1 intrări și 1 ieșiri
Aerisire sub presiuneSe reglează automat la toate presiunile de funcționare
TipPlutitor și termostatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Max. Operarea PSIMax. Temp.Intrare NPTPriza NPTPreț
BELL & GOSSETT FT030H-4 Sifon de funcționare maximă Psi 30 1 in | AB9EUE 2CMC5 FT030H-4130406 grade F1"1€825.68
BELL & GOSSETT FT075H-4 Sifon pentru abur Max de operare Psi 75 1 in | AB9EUF 2CMC6 FT075H-4175406 grade F1"1€1,020.51
BELL & GOSSETT FT125H-4 Sifon de funcționare maximă Psi 125 1 in | AB9EUG 2CMC7 FT125H-41125406 grade F1"1€901.89
BELL & GOSSETT FT030H-5 Sifon de funcționare maximă Psi 30 1 1/4 in | AB9EUH 2CMC8 FT030H-51.2530406 grade F1-1/4 "1.25€1,043.59
BELL & GOSSETT FT075C-5 Sifon de funcționare maximă Psi 75 1 1/4 in | AB9EUJ 2CMC9 FT075C-51.2575406 grade F1-1/4 "1.25€1,634.78
BELL & GOSSETT FT125C-5 Sifon de funcționare maximă Psi 125 1 1/4in | AB9EUK 2CMD1 FT125C-51.25125406 grade F1-1/4 "1.25€1,586.96
BELL & GOSSETT FT015C-6 Sifon de funcționare maximă Psi 15 1 1/2 in | AB9EUL 2CMD2 FT015C-61.515377 grade F1-1/2 "1.5€1,119.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT FT015X-8 Sifon pentru abur Max funcționare Psi 15 2 in
€3,651.18 /unitate