Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-12U/LW Seria Nbf | AE4EMW 5JPA9

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă NBF-12U/LW Seria Nbf

În stoc
Element: AE4EMW Model: NBF-12U / LWCrucea Ref: 5JPA9
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
€937.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi0.48
Cea mai bună eficiență GPM @ Head7 gpm @ 7 ft
Stilul conexiuniiUniune
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față6-1/8 "
Material carcasăBronz
HP1/40
Material rotorCeramică
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime5 5 / 16 "
Configurare buclăOperatii Deschise
Max. GPM @ Cap18 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăFără sigiliu
Min. GPM @ Cap0.5 gpm @ 11 ft
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăNoryl (R)
Tip pompăRotor umed, fără întreținere
RPM2800
Materialul arboreluiFără sigiliu mecanic
Inchide-o12 ft.
Protectie termalaDa
Voltaj115
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8413702090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelMin. GPM @ CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadNumăr de vitezeRPMLăţimeStilul conexiuniiHPPreț
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-25 Seria Nbf | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 ft1.115 gpm @ 8 ft329504.88 "Cu flanșă1/15€1,146.38
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-36 Seria Nbf | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 ft2.320 gpm @ 18.5 ft133005.75 "Cu flanșă1/6€1,611.16
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-45 Seria Nbf | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 gpm @ 25 ft2.325 gpm @ 14 ft333005.75 "Cu flanșă1/6€1,665.42
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-22 Seria Nbf | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3ft.0.85 gpm @ 4.8 ft129404.88 "Cu flanșă1/25€933.22
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-22U Seria Nbf | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 ft0.810 gpm @ 8 ft129404.88 "Uniune1/12€1,044.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă NBF-12U/LW Seria Nbf
€937.69 /unitate