Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-36 Seria Nbf | AE4EMU 5JPA7

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă NBF-36 Seria Nbf

În stoc
Element: AE4EMU Model: NBF-36Crucea Ref: 5JPA7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,611.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi2.3
Cea mai bună eficiență GPM @ Head20 gpm @ 18.5 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față6-3/8 "
Material carcasăBronz
HP1/6
Material rotorCeramică
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime6.875 "
Configurare buclăOperatii Deschise
Max. GPM @ Cap35.75 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăMotor cu 3 trepte, fără întreținere, rotor umed
Min. GPM @ Cap13 gpm @ 25 ft
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăNoryl (R)
Tip pompăRotor umed, fără întreținere
RPM3300
Materialul arboreluiFără sigiliu mecanic
Inchide-o32.5 ft.
Protectie termalaDa
Voltaj115
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.129
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8413702090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelMin. GPM @ CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadNumăr de vitezeRPMLăţimeStilul conexiuniiHPPreț
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-25 Seria Nbf | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 ft1.115 gpm @ 8 ft329504.88 "Cu flanșă1/15€1,146.38
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-45 Seria Nbf | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 gpm @ 25 ft2.325 gpm @ 14 ft333005.75 "Cu flanșă1/6€1,665.42
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-12U/LW Seria Nbf | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 ft0.487 gpm @ 7 ft128004.88 "Uniune1/40€937.69
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-22 Seria Nbf | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3ft.0.85 gpm @ 4.8 ft129404.88 "Cu flanșă1/25€933.22
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-22U Seria Nbf | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 ft0.810 gpm @ 8 ft129404.88 "Uniune1/12€1,044.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă NBF-36 Seria Nbf
€1,611.16 /unitate