Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-22 Seria Nbf | AE4EMX 5JPC0

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă NBF-22 Seria Nbf

În stoc
Articol: AE4EMX Model: NBF-22Crucea Ref: 5JPC0
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
€933.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi0.8
Cea mai bună eficiență GPM @ Head5 gpm @ 4.8 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față6-3/8 "
Material carcasăBronz
HP1/25
Material rotorCeramică
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime5 9 / 16 "
Configurare buclăOperatii Deschise
Max. GPM @ Cap10.7 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăFără sigiliu
Min. GPM @ Cap7 gpm @ 3ft.
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăNoryl (R)
Tip pompăRotor umed, fără întreținere
RPM2940
Materialul arboreluiFără sigiliu mecanic
Inchide-o15 ft.
Protectie termalaDa
Voltaj115
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8413702090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelMin. GPM @ CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadNumăr de vitezeRPMLăţimeStilul conexiuniiHPPreț
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-25 Seria Nbf | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 ft1.115 gpm @ 8 ft329504.88 "Cu flanșă1/15€1,146.38
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-36 Seria Nbf | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 ft2.320 gpm @ 18.5 ft133005.75 "Cu flanșă1/6€1,611.16
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-45 Seria Nbf | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 gpm @ 25 ft2.325 gpm @ 14 ft333005.75 "Cu flanșă1/6€1,665.42
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-12U/LW Seria Nbf | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 ft0.487 gpm @ 7 ft128004.88 "Uniune1/40€937.69
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NBF-22U Seria Nbf | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 ft0.810 gpm @ 8 ft129404.88 "Uniune1/12€1,044.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă NBF-22 Seria Nbf
€933.22 /unitate