Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT SA 3/4 Supapă de control Flo 3/4 inch Fnpt Fontă | AE9PXM 6LFA6

BELL & GOSSETT SA 3/4 Supapă de control Flo 3/4 inch Fnpt Fontă

În stoc
Articol: AE9PXM Model: SA 3/4Crucea Ref: 6LFA6
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
€127.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control Flo
ConexiuneFNPT
Lungime3.125 "
MaterialFontă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.250 grade F
Poziție de montareOrizontală sau unghiulară
Inălțime totală4 15 / 16 "
Mărimea3 / 4 "
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3.5 "
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481809015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeMaterialPoziție de montareInălțime totalăPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieLăţimePreț
BELL & GOSSETT SB 3/4 Supapă de control Flo 3/4 inch Sweat Bronze | AE9PXR 6LFC0 SB 3/4Sudoare3.25 "BronzOrizontală3.875 "3"1.437 "€181.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT SA 3/4 Supapă de control Flo 3/4 inch Fnpt Fontă
€127.11 /unitate