Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT SB 3/4 Supapă de control Flo 3/4 inch Sweat Bronze | AE9PXR 6LFC0

BELL & GOSSETT Supapă SB 3/4 Flo-control 3/4 inch Sweat Bronze

În stoc
Articol: AE9PXR Model: SB 3/4Ref încrucișat: 6LFC0

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€181.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control Flo
ConexiuneSudoare
Lungime3.25 "
MaterialBronz
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.250 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală3.875 "
Mărimea3 / 4 "
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3"
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeMaterialPoziție de montareInălțime totalăPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieLăţimePreț
BELL & GOSSETT SA 3/4 Supapă de control Flo 3/4 inch Fnpt Fontă | AE9PXM 6LFA6 SA 3/4FNPT3.125 "FontăOrizontală sau unghiulară4 15 / 16 "3.5 "1.62 "€127.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Supapă SB 3/4 Flo-control 3/4 inch Sweat Bronze
€181.27 /unitate