Autoclavă BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16, 16 litri | AF6BCP 9V391

BENCHMARK SCIENTIFIC Autoclav B4000-16, 16 litri

În stoc
Articol: AF6BCP Model: B4000-16Crucea Ref: 9V391

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,336.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutoclavă
Capacitate16L
Lungimea camerei13-3/4 "
ConformitateCE, ASME
MaterialCamera din oțel inoxidabil
Max. Temp.134 C
Adâncimea totală17.5 "
Inălțime totală15.75 "
Lățimea totală22 "
Gamă121 la 134 Deg.C
Temp. Gamă121 grade până la 134 grade C
Watts1600W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8419200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Diametrul camerei (9")
    • Caracteristici speciale: Include interblocare de siguranță mecanică și electrică care împiedică deschiderea ușii până când presiunea atinge zero PSI.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Autoclav B4000-16, 16 litri
€11,336.72 /unitate