Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balast electronic PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N, lămpi T12, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Balast electronic, lămpi T12, 120/277 V

În stoc
Articol: AD9XDZ Model: ICN-2P60-NCrucea Ref: 4VMY6
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
€66.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC1.17 la 0.50
Factorul de balast0.9
Familia BallastCentium (TM)
Înălţime1.187 "
Wați de intrare135/137
Tip lămpiLămpi T12
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 11 / 16 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Balast electronic cu pornire instantanee, eficient din punct de vedere energetic, ideal pentru utilizarea cu lămpi care nu au cicluri frecvente de comutare
    • Compatibil cu lămpile Philips Advance F96T12, F72T12 și F96T12/ES
    • Carcasa de dimensiuni mici permite versatilitate în proiectarea circuitelor și instalarea în spații compacte
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelTipul de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastVoltajLăţimeÎnălţimeWați de intrareIeșire ușoarăPreț
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NRapid0.62 la 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 la 72Normal€50.82
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Balast electronic Lămpi T12 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCRapid1.60 la 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Înalt€94.83
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Lămpi T12 cu balast electronic 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NRapid0.61AmbiStar(TM)1201 5 / 16 "1"72Normal€40.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Balast electronic, lămpi T12, 120/277 V
€66.31 /unitate