Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Lămpi T12 cu balast electronic 120v | AE7NEE 5ZND2

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Lămpi cu balast electronic T12 120v

În stoc
Articol: AE7NEE Model: RELB-2S40-NCrucea Ref: 5ZND2
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
€40.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.61
Factorul de balast0.85
Familia BallastAmbiStar(TM)
Înălţime1"
Wați de intrare72
Tip lămpiLămpi T12
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire50 grade F
Numărul de lămpi F40T12 U-Bend2
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireRapid
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 20%
Voltaj120
Lăţime1 5 / 16 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F30T12 (2)
    • Număr de lămpi F34T12 (2)
    • Număr de lămpi F40T12 (2)

Variante de produs

ProdusModelTipul de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastVoltajLăţimeÎnălţimeWați de intrareIeșire ușoarăPreț
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NRapid0.62 la 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 la 72Normal€50.82
Balast electronic PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N, lămpi T12, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NClipă1.17 la 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Normal€66.31
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Balast electronic Lămpi T12 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCRapid1.60 la 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Înalt€94.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Lămpi cu balast electronic T12 120v
€40.10 /unitate