Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Balast electronic Lămpi T12 120/277v | AD9XEA 4VMY7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Lămpi electronice T12 cu balast 120/277v

În stoc
Element: AD9XEA Model: ICN-2S110-SCCrucea Ref: 4VMY7
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
€94.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC1.60 la 0.69
Factorul de balast0.89
Familia BallastCentium (TM)
Înălţime1.187 "
Wați de intrare190/194
Tip lămpiLămpi T12
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăÎnalt
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireRapid
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 11 / 16 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.801
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F48T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F60T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F64T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F72T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F96T12 (1 sau 2)
    • Caracteristici speciale: Lămpi cu putere mare

Variante de produs

ProdusModelTipul de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastVoltajLăţimeÎnălţimeWați de intrareIeșire ușoarăPreț
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NRapid0.62 la 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 la 72Normal€50.82
Balast electronic PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N, lămpi T12, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NClipă1.17 la 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Normal€66.31
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Lămpi T12 cu balast electronic 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NRapid0.61AmbiStar(TM)1201 5 / 16 "1"72Normal€40.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Lămpi electronice T12 cu balast 120/277v
€94.83 /unitate