NIBCO Tricou Bullhead


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Tipul conexiunii: C x C x C , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
611BH 2X2X21/2
291 psi@200 grade F2-1/8" x 2-1/8" x 2-5/8"2 "x 2" x 2-1 / 2 "€176.30
A
611BH 1X1X11/4
351 psi@200 grade F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€33.59
A
611BH 1/2X1/2X1
395 psi@200 grade F5/8 "x 5/8" x 1-1 / 8 "1/2 "x 1/2" x 1 "€20.87
A
611BH 5/8X5/8X3/4
505 psi@200 grade F3/4 "x 3/4" x 7/8 "5/8 "x 5/8" x 3/4 "€23.90
A
611BH 1/2X1/2X5/8
505 psi@200 grade F5/8 "x 5/8" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 5/8 "€34.62
A
611BH 1X1X11/2
577 psi@200 grade F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "€46.12
A
611BH 1/4X1/4X1/2
577 psi@200 grade F3/8 "x 3/8" x 5/8 "1/4 "x 1/4" x 1/2 "€17.93
A
611BH 11/4X11/4X11/2
577 psi@200 grade F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"€46.67
A
611BH 11/2X11/2X2
577 psi@200 grade F1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "€88.08
A
611BH 3/8X3/8X1/2
623 psi@200 grade F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "€12.51
A
611BH 1/4X1/4X3/8
623 psi@200 grade F3/8 "x 3/8" x 1/2 "1/4 "x 1/4" x 3/8 "€18.58
A
611 -BH
623 psi@200 grade F7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "€24.98
A
611BH 1/8X1/8X1/4
729 psi@200 grade F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "€18.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?