Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 611BH 1/2X1/2X1 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FUC 39R722

NIBCO 611BH 1/2X1/2X1 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C

În stoc
Element: AC8FUC Model: 611BH 1/2X1/2X1Crucea Ref: 39R722
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
€20.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou Bullhead
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C x C
Presiune maximă395 psi@200 grade F
În afara Dia.5/8 "x 5/8" x 1-1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1/2 "x 1/2" x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 611BH 1/8X1/8X1/4 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FJP 39R523 611BH 1/8X1/8X1/4729 psi@200 grade F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "€18.94
NIBCO 611BH 3/8X3/8X1/2 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FKF 39R538 611BH 3/8X3/8X1/2623 psi@200 grade F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "€12.51
NIBCO 611BH 11/4X11/4X11/2 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FLA 39R556 611BH 11/4X11/4X11/2577 psi@200 grade F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"€46.67
NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FLV 39R574 611BH 1/4X1/4X3/8623 psi@200 grade F3/8 "x 3/8" x 1/2 "1/4 "x 1/4" x 3/8 "€18.59
NIBCO 611 -BH Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FMN 39R591 611 -BH623 psi@200 grade F7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "€24.99
NIBCO 611BH 1X1X11/4 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FNA 39R603 611BH 1X1X11/4351 psi@200 grade F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€33.59
NIBCO 611BH 1X1X11/2 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FPF 39R631 611BH 1X1X11/2577 psi@200 grade F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "€46.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 611BH 1/2X1/2X1 Bullhead Tee Wrot Cupru C x C x C
€20.87 /unitate