Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E, 16 litri, 230 V | CE7MFK

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E Autoclavă de cercetare, 16 litri, 230V

Element: CE7MFK Model: B4000-16-E
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€865.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutoclavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.18
Înălțimea navei (cm)162.56
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)205.74
Tara natalaUS

Detalii produs:

Autoclavul de cercetare Benchmark Scientific B4000-16-E este utilizat pentru sterilizarea apei și a echipamentelor de laborator.

Caracteristici:

  • Autoclavul de cercetare Benchmark Scientific B4000-16-E are camere mari pentru a găzdui o varietate de medii, lichide, instrumente, plastic și sticlă.
  • Este echipat cu un sistem de blocare de siguranță electric și mecanic care împiedică deschiderea ușii până când presiunea ajunge la zero PSI.
  • Această autoclavă de cercetare poate folosi o mini-imprimantă termică opțională pentru a furniza înregistrări ale parametrilor de sterilizare.

Standarde și aprobări:

  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Sunt camerele autoclavului de cercetare Benchmark Scientific B4000-16-E rezistente la coroziune?

A. Această autoclavă de cercetare are camere din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Î. Care este semnificația rezervorului de apă din acest autoclav de cercetare?

A. Această autoclavă de cercetare vine cu un rezervor de apă încorporat pentru a elimina necesitatea unei surse externe de apă.

Î. Care sunt cele 3 etape de sterilizare în autoclavă?

A. Ciclurile de sterilizare în autoclavă sunt împărțite în faze de condiționare, expunere și uscare.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul camereiVolumul camereiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220, 28 litri, 230 V | CE7MFL B4000-28-22012.6 "28L25 "22 "25 "€17,800.21
Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E, 18 litri, 230 V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "€7,988.19
RFQ
Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----€7,988.19
RFQ
Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----€14,710.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E Autoclavă de cercetare, 16 litri, 230V
€865.21 /unitate