Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220, 28 litri, 230 V | CE7MFL

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Autoclavă de cercetare, 28 litri, 230 V

Element: CE7MFL Model: B4000-28-220
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€17,800.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutoclavă
Adâncimea camerei16.4 "
Diametrul camerei12.6 "
Volumul camerei28L
Adâncime25 "
Frecvență50 - 60 Hz
Înălţime22 "
Alimentare2300W
Voltaj230V
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.0468
Înălțimea navei (cm)238.76
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)205.74
Codul HS8419200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Autoclavul de cercetare Benchmark Scientific B4000-28-220 este ideal pentru sterilizarea apei.

Caracteristici:

  • Autoclavul de cercetare Benchmark Scientific B4000-28-220 are camere mari pentru a găzdui o varietate de instrumente, medii, lichide, plastic și sticlă.
  • Are un dispozitiv de blocare de siguranță electrică și mecanică care oprește deschiderea ușii până când presiunea este de 0 PSI.
  • Această autoclavă de cercetare poate folosi o mini-imprimantă termică opțională pentru a furniza înregistrări ale parametrilor de sterilizare și are o unitate USB pentru a transfera datele înregistrate pe un computer.
  • Oferă opțiuni de ciclu prestabilite pentru utilizare cu instrumente și lichide de cercetare ambalate/neîmpachetate.
  • Această autoclavă de cercetare poate steriliza baloane de 1 și 2 litri.
  • Include un rezervor de apă încorporat.

Standarde și aprobări:

  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Sunt camerele autoclavului de cercetare Benchmark Scientific B4000-28-220 rezistente la coroziune?

A. Această autoclavă de cercetare are camere din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestui autoclav de cercetare?

A. 34.8 PSI

Î. Care este avantajul rezervorului de apă din acest autoclav de cercetare?

A. Această autoclavă de cercetare este echipată cu un rezervor de apă încorporat pentru a elimina necesitatea unei surse externe de apă.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul camereiVolumul camereiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E, 16 litri, 230 V | CE7MFK B4000-16-E-----€715.05
RFQ
Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E, 18 litri, 230 V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "€7,988.19
RFQ
Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----€7,988.19
RFQ
Autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----€14,710.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Autoclavă de cercetare, 28 litri, 230 V
€17,800.21 /unitate