Benchmark Scientific BT4011-E Orbi-Shaker este benefic în aplicațiile de agitare, amestecare și aerare în incubatoarele cu CO2. Acest agitator cu platformă beneficiază de diverse aplicații de agitare de uz general în culturile celulare, creșterea bacteriilor, procedurile de colorare și spălare.
Caracteristici:
- Benchmark Scientific BT4011-E are un ecran tactil și o telecomandă pentru a regla setările agitatorului în afara camerei.
- Efectuează amestecarea la viteze cuprinse între 30 și 300 rpm, crescând la 1 rpm.
- Acest agitator cu platformă are o platformă de cauciuc anti-alunecare care limitează alunecarea probei în timpul procesului de agitare.
Accesorii compatibile:
- Benchmark Platformă universală MAGic Clamp: Această platformă ajută utilizatorii să găzduiască baloane și suporturi pentru tuburi.
- Benchmark Cleme magnetice: Aceste unități MAGic Clamp nu necesită nici un fel de hardware și monturi pe suprafață pentru a susține vasele.
- Benchmark Rack pentru tuburi: Această unitate MAGic Clamp poate ține până la 21 de tuburi de 15 ml și 12 tuburi de 50 ml simultan.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum sunt agitatoarele orbitale mai bune decât agitatoarele rotative?
A. Agitatoarele orbitale ofera o miscare circulara de agitare cu vibratii mai mici decat cele rotative.
Î. Care sunt condițiile ambientale de lucru ale acestui agitator orbital de laborator?
A. Acest agitator funcționează bine în intervalul de temperatură de la 0 la 65 de grade C și poate rezista la niveluri de umiditate de până la 100%.
Î. Cum să păstrați acest agitator curat?
A. Pentru curățarea de rutină, utilizați apă și săpun de vase delicat. Pentru a dezinfecta acest agitator, utilizați etanol 70% sau un dezinfectant pe bază de amoniu cuaternar.