Agitatorul orbital Benchmark Scientific BT302-E este conceput pentru a amesteca fluide într-o varietate de vase, cum ar fi baloane, sticle, tuburi și cutii de blot într-o mișcare circulară.
Caracteristici:
- Acest Orbi-Shaker JR. este un agitator cu platformă care economisește spațiu, care include o platformă anti-alunecare de 9.5 x 8 inci, acoperită cu cauciuc, care este potrivită pentru baloane de cultură de țesuturi, vase Petri și tăvi de colorare.
- Este capabil să amestece o sarcină de 4 kg cu viteze cuprinse între 50 și 300 rpm. Această viteză poate fi reglată cu ușurință printr-un panou de control digital.
- Este proiectat cu o orbită de amestecare de 19 mm, oferind aerare și amestecare completă a microplăcilor / plăcilor PCR.
Accesorii compatibile:
- Platformă MaGic Clamp: Platforma universală MAGic Clamp (în curs de brevet) poate fi utilizată cu mixerul Orbi-Shaker Jr. pentru a găzdui baloanele Erlenmeyer și suporturile pentru eprubete.
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția unui microprocesor digital?
A. Un microprocesor digital asigură controlul vitezei asupra acționării motorului pentru amestecarea diferitelor materiale. Atât viteza, cât și timpul pot fi vizualizate simultan pe afișajul LED mare pentru reglarea vitezei.
Î. Ce este un Orbi-Blotter?
A. Orbi-Blotter are o mișcare orbitală blândă cu control al vitezei cuprins între 3 și 70 rpm, ceea ce îl face o alegere ideală pentru aplicații, cum ar fi balonare, spălare, colorare/decolorare și multe altele.
Î. Cum să curățați și dezinfectați un agitator de laborator?
A. Curățați imediat orice scurgere folosind o cârpă fără scame umezită cu un produs de curățare non-coroziv sau etanol 70%. Pe lângă îngrijirea deversărilor, curățarea regulată și dezinfectarea manuală este, de asemenea, importantă pentru a împiedica pătrunderea lichidelor în mecanismul de agitare sau în dulapurile electronice.