Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Placă fierbinte cu agitare magnetică, dimensiune 7.5 x 7.5 inchi | AF4AQQ 8NCF7

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Placă fierbinte cu agitare magnetică, dimensiune 7.5 x 7.5 inchi

În stoc
Articol: AF4AQQ Model: H4000-HSCrucea Ref: 8NCF7
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
€863.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator magnetic cu plită
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală9"
Lățimea totală8"
Lungimea plăcii7-1/2 "
Materialul plăciiCeramică
Lățimea plăcii7-1/2 "
Viteză60 până la 1500 rpm
Temp. Gamă50 până la 380 de grade C
Voltaj115 la 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8419899585
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelArticolVoltajPreț
Agitator magnetic BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S, dimensiune 7.5 x 7.5 inchi | AF4URW 9KWD5 H4000-SAgitator magnetic115 la 230€482.90
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Plită digitală și agitator magnetic, 230V | CD7LAW H3770-HS-EAgitator magnetic-€676.51
Agitator magnetic BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE, 230V | CD7LAY H3770-SEAgitator magnetic-€445.23
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Agitator magnetic cu plită, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBB H4000-HS-EAgitator magnetic cu plită-€685.17
Agitator magnetic BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE, dimensiune 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBD H4000-SEAgitator magnetic-€453.24
Agitator magnetic BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E, 240V | CD7LHA S1005-EAgitator magnetic-€157.63
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Agitator magnetic cu placă de fierbinte digitală, placă, dimensiune 10 x 10 inci, 230 V | CH6FPB H3710-HS-EAgitator cu plită magnetică230V€891.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Placă fierbinte cu agitare magnetică, dimensiune 7.5 x 7.5 inchi
€863.95 /unitate