BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Agitator magnetic cu placă de fierbinte digitală, placă, dimensiune 10 x 10 inci, 230 V | CH6FPB

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Agitator magnetic cu plită digitală, placă, dimensiune 10 x 10 inci, 230 V

Articol: CH6FPB Model: H3710-HS-E
€1,078.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator cu plită magnetică
Mărimea10 "x 10"
Voltaj230V

Informații de expediere:

Codul HS8419899585

Detalii produs:

Agitatorul magnetic cu placă fierbinte Benchmark Scientific H3710-HS-E este un instrument de laborator utilizat pentru a amesteca și a încălzi soluția simultan. Această unitate ajută personalul de laborator să accelereze reacția și să dizolve corect soluția în solvent.

Caracteristici:

  • Agitatorul magnetic cu plită de încălzire digitală Benchmark Scientific are o placă superioară din ceramică albă durabilă, rezistentă la substanțe chimice, pentru a satisface paharele, sticlele, baloanele și alte vase din sticlă borosilicată.
  • Are un sistem puternic de acționare a motorului pentru a amesteca probe vâscoase.
  • Acest agitator cu plită are un microprocesor avansat care permite controlul precis al temperaturii, încălzirea rapidă și timpii de fierbere mai scurti.
  • Are un afișaj digital mare pentru a vizualiza temperatura și viteza de amestecare.
  • Acest agitator cu plită are un LED de siguranță care se aprinde atunci când temperatura plăcii superioare depășește 50 de grade C.

Accesorii compatibile:

  • Benchmark Sondă de temperatură: Această sondă este ideală pentru aplicațiile care necesită un control precis al temperaturii.
  • Benchmark Ansamblu clemă: Acest ansamblu include o tijă și cleme pentru a monta termometre și sonde de temperatură.

Standarde și aprobări:

  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Cum să curățați agitatoarele magnetice?

A. Pentru a curăța agitatoarele magnetice Benchmark, utilizați izopropil sau apă cu un aditiv detergent surfactant.

Î. Care sunt avantajele agitatoarelor magnetice?

A. Agitatoarele magnetice sunt mai silențioase decât cele convenționale și sunt ideale pentru utilizare în locuri în care reducerea zgomotului este o preocupare majoră.

Î. Care este capacitatea de agitare a acestui agitator digital cu plită?

A. 15 litri.

Î. Care este viteza de agitare a acestui agitator cu plită?

A. 150 până la 1500 rpm.

Variante de produs

ProdusModelArticolVoltajPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Placă fierbinte cu agitare magnetică, dimensiune 7.5 x 7.5 inchi | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSAgitator magnetic cu plită-€863.95
Agitator magnetic BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S, dimensiune 7.5 x 7.5 inchi | AF4URW 9KWD5 H4000-SAgitator magnetic115 la 230€482.90
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Plită digitală și agitator magnetic, 230V | CD7LAW H3770-HS-EAgitator magnetic-€676.51
Agitator magnetic BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE, 230V | CD7LAY H3770-SEAgitator magnetic-€445.23
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Agitator magnetic cu plită, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBB H4000-HS-EAgitator magnetic cu plită-€685.17
Agitator magnetic BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE, dimensiune 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBD H4000-SEAgitator magnetic-€453.24
Agitator magnetic BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E, 240V | CD7LHA S1005-EAgitator magnetic-€157.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Agitator magnetic cu plită digitală, placă, dimensiune 10 x 10 inci, 230 V
€1,078.56 /unitate