BENCHPRO LEDO-4 Corp de iluminat LED Montare la suprafață 110v | AD6RFG 49K956

BENCHPRO LEDO-4 Corp de iluminat LED Montare la suprafață 110v

În stoc
Articol: AD6RFG Model: LEDO-4Crucea Ref: 49K956

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€300.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu LED, montare pe suprafață
Gama reglabilăNu
Unghiul fasciculului120 grade
CuloriGri
Temp. Culoare6000 K
CRI72
Înălţime2"
Culoarea carcaseiGri
Material carcasăOţel
Înlocuire LED pentru2 Lampă LFL
Lungime44 "
Lumeni19,576
Lumeni pe watt287
MaterialOţel
Viață evaluată50,000 ore
ModelaDreptunghi
Temp. Gamă-20 grade până la 25 grade C
Voltaj110
Garanție10 ani
Watts68
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS9405400000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeLumeniLumeni pe wattWattsPreț
BENCHPRO LEDO-2 Corp de iluminat LED Montare la suprafață 110v | AD6RFF 49K954 LEDO-220 "973236726€227.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHPRO LEDO-4 Corp de iluminat LED Montare la suprafață 110v
€300.69 /unitate