Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BENCHPRO LEDO-2 Corp de iluminat LED Montare la suprafață 110v | AD6RFF 49K954

BENCHPRO LEDO-2 Corp de iluminat LED Montare la suprafață 110v

În stoc
Element: AD6RFF Model: LEDO-2Crucea Ref: 49K954
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
€227.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu LED, montare pe suprafață
Gama reglabilăNu
Unghiul fasciculului120 grade
CuloriGri
Temp. Culoare6000 K
CRI72
Înălţime2"
Culoarea carcaseiGri
Material carcasăOţel
Înlocuire LED pentru2 Lampă LFL
Lungime20 "
Lumeni9732
Lumeni pe watt367
MaterialOţel
Viață evaluată50,000 ore
ModelaDreptunghi
Temp. Gamă-20 grade până la 25 grade C
Voltaj110
Garanție10 ani
Watts26
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS9405206020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeLumeniLumeni pe wattWattsPreț
BENCHPRO LEDO-4 Corp de iluminat LED Montare la suprafață 110v | AD6RFG 49K956 LEDO-444 "19,57628768€300.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHPRO LEDO-2 Corp de iluminat LED Montare la suprafață 110v
€227.82 /unitate