Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BERNARD Q2015TB8CTC Pistol de sudura Mig 200 A 15 picioare lungime Tweco | AA3YXD 11Z567

BERNARD Q2015TB8CTC Pistol de sudura Mig 200 A 15 picioare lungime Tweco

În stoc
Articol: AA3YXD Model: Q2015TB8CTCCrucea Ref: 11Z567
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
€896.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de sudură MIG
amperi200
Amplificatoare AC200A
Unghi45 grade
Lungime cablu4.572m
Tub conductorRotibil, scurt la 45 de grade
Ciclu100%
Tip mânercurb
căptușealăCăptușeală convențională universală
Număr pistol MIGQ2015TB8CT
Lungime totală11.2 "
Conexiune spateTweco
Rotație360 grade
trăgaciStandard
Materialul tubuluiAluminiu
Dimensiunea tubuluiPantaloni scurți
TipDeclanșator standard cu vârf de contact pentru foc central
Dimensiunea firului. 035

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.51
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)53.59
Lățimea navei (cm)53.59
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiRotațiePreț
BERNARD Q2015AB8CMC Pistol de sudura Mig 200 A 15 picioare lungime Miller | AA3YXA 11Z564 Q2015AB8CMC45 grade360 grade€896.67
BERNARD Q2015AB8CTC Pistol de sudura Mig 200 A 15 picioare lungime Tweco | AA3YXB 11Z565 Q2015AB8CTC45 grade360 grade€896.67
BERNARD Q2015TB8CMC Pistol de sudura Mig 200 A 15 picioare lungime Miller | AA3YXC 11Z566 Q2015TB8CMC30 grade0 grade€896.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNARD Q2015TB8CTC Pistol de sudura Mig 200 A 15 picioare lungime Tweco
€896.67 /unitate