Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY 1800L12 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă L 10 inch 1800 lb | AD3TVC 40P180

BESSEY 1800L12 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă L 10 inch 1800 lb

În stoc
Articol: AD3TVC Model: 1800L12Crucea Ref: 40P180
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
€316.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de pârghie cu acțiune rapidă
Materialul bareiOțel aliat tras la rece
Grosimea barei (in.)1-13 / 16
Lățimea barei (inch)19/32
Față de clemă (in.)1-5 / 8 x 1
Suprafața de prindere D (in.)1-5 / 8
Suprafața de prindere W (in.)1
mâner Lungime6"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare1800 lb.
Max. Deschiderea maxilarului10 "
Presiune nominală de prindere1800 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-13/16 x 19/32
Deschidere10 In.
Tip tamponpivotanta
Adâncimea gâtului5-1/2 "
TipStil L, Heavy Duty
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2805
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiTipLăţimePreț
BESSEY PZ6.012 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă 12 inch 1620 lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 Lb.12 "6"-8.5 "€28.25
BESSEY LC20 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă L 20 inch 1200 lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3/4 "Stil L6"€204.38
BESSEY LC31 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă L 31 inch 1200 lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3/4 "Stil L6"€231.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY 1800L12 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă L 10 inch 1800 lb
€316.10 /unitate