Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY LC20 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă L 20 inch 1200 lb | AD3TVA 40P178

BESSEY Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă LC20 L 20 inch 1200 lb

În stoc
Element: AD3TVA Model: LC20Crucea Ref: 40P178
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
€206.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de pârghie cu acțiune rapidă
Materialul bareiOțel aliat tras la rece
Grosimea barei (in.)1-7 / 64
Lățimea barei (inch)7/16
Față de clemă (in.)1-5 / 8 x 1
Suprafața de prindere D (in.)1-5 / 8
Suprafața de prindere W (in.)1
mâner Lungime6"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Max. Deschiderea maxilarului20 "
Presiune nominală de prindere1200 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-7/64 x 7/16
Deschidere20 In.
Tip tamponpivotanta
Adâncimea gâtului4-3/4 "
TipStil L
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6055
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiTipLăţimePreț
BESSEY PZ6.012 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă 12 inch 1620 lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 Lb.12 "6"-8.5 "€28.25
BESSEY LC31 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă L 31 inch 1200 lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3/4 "Stil L6"€236.25
BESSEY 1800L12 Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă L 10 inch 1800 lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb.10 "5-1/2 "Stil L, Heavy Duty7"€326.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă LC20 L 20 inch 1200 lb
€206.33 /unitate