Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pentru mașină BESSEY 375L 3-3/4 inch 7000 lb | AD3TVJ 40P187

BESSEY Clemă pentru mașină de susținere 375L 3-3/4 inch 7000 lb

În stoc
Articol: AD3TVJ Model: 375LCrucea Ref: 40P187
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
€68.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚineți apăsat clema mașinii
Lungime3.75 "
Dimensiunea slotului3/8 în.
Grosime1.125 "
TipRază lungă
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Clemă pentru mașină BESSEY 500L 5-3/4 inch 8800 lb | AD3TVK 40P188 500L5.75 "1.437 "1.5 "€85.04
Clemă pentru mașină BESSEY 625L 6-3/4in 14500 Lb | AD3TVL 40P189 625L6.75 "1.75 "1.62 "€101.47
Clemă pentru mașină BESSEY 750L 9 inch 19000 lb | AD3TVM 40P190 750L9"2.125 "2.25 "€150.43
Clemă pentru mașină BESSEY 1000L, 11-1/8 inch | AD3TVN 40P191 1000L11.125 "2.88 "3.38 "€259.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă pentru mașină de susținere 375L 3-3/4 inch 7000 lb
€68.64 /unitate