BESSEY 4800S-60 Clemă cu bară cu braț glisant F 60 inch 4880 lb | AD3TUR 40P170

BESSEY 4800S-60 Clemă bară cu braț glisant F 60 inch 4880 lb

În stoc
Element: AD3TUR Model: 4800S-60Crucea Ref: 40P170

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€768.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOțel aliat tras la rece
Dimensiunea barei7/16 în.
Grosimea barei (in.)1-37 / 64
Lățimea barei (inch)25/32
Față de clemă (in.)2-3/4 x 1-3/4
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 2
Suprafața de prindere W (in.)2-1 / 4
mâner Lungime6"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare4880 Lb.
Max. Deschiderea maxilarului60 "
Presiune nominală de prindere4880 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-37/64 x 25/32
Deschidere60 In.
Tip tamponMorpad pivotant, se înclină la 35 de grade
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Diametru ax.3/4 în.
Pad rotativ1-1 / 2 In.
Tip pivotantCap hexagonal
Adâncimea gâtului7"
TipF-Style, Heavy Duty
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.9825
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulLăţimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiPreț
BESSEY 7200S-12 Clemă cu bară cu braț glisant Hd 12 inch 8 adâncime | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra Heavy Duty13.5 "Oțel călit forjat-7770 Lb.12 "Pivotant MorPad0.925 "€1,145.75
BESSEY 7200S-18 Clemă cu bară cu braț glisant Hd 18 inch 8 adâncime | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Oțel călit forjat-7770 Lb.18 "Pivotant MorPad0.925 "€1,099.50
BESSEY GS16K Colier cu bară de braț glisant 6 inch 3-1/8 adâncime | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Oțel călit forjat-550 lb.6"Pivotant, standard0.55 "€35.45
BESSEY GS16-12K Colier de bară cu braț glisant 6 inch 4-3/4 adâncime | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Oțel călit forjat-1000 lb.6"Pivotant, standard0.625 "€57.14
BESSEY 2400S-36 Clemă cu bară cu braț glisant F 36 inch 2800 lb | AD3TUG 40P161 2400S-36Stil F, serviciu normal5"Oțel, plastic ergonomic1.25 "2800 lb.36 "Morpad pivotant, se înclină la 35 de grade3 / 4 "€444.08
BESSEY 2400S-48 Clemă cu bară cu braț glisant F 48 inch 2800 lb | AD3TUH 40P162 2400S-48Stil F, serviciu normal5"Oțel, plastic ergonomic1.25 "2800 lb.48 "Morpad pivotant, se înclină la 35 de grade3 / 4 "€547.43
BESSEY 2400S-60 Clemă cu bară cu braț glisant F 60 inch 2800 lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60Stil F, serviciu normal5"Oțel, plastic ergonomic1.25 "2800 lb.60 "Morpad pivotant, se înclină la 35 de grade3 / 4 "€580.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY 4800S-60 Clemă bară cu braț glisant F 60 inch 4880 lb
€768.60 /unitate