Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY GS16-12K Colier de bară cu braț glisant 6 inch 4-3/4 adâncime | AA8MDM 19C715

BESSEY GS16-12K Colier cu bară de braț glisant 6 inch 4-3/4 adâncime

În stoc
Element: AA8MDM Model: GS16-12KCrucea Ref: 19C715
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
€57.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOțel forjat la temperare la rece
Dimensiunea barei5/16 în.
Grosimea barei (in.)7/8
Lățimea barei (inch)15/32
Față de clemă (in.)15-16 x 1-15/16
Suprafața de prindere D (in.)15/16
Suprafața de prindere W (in.)1-15 / 16
mâner Lungime3.375 "
Manipulați materialulOțel călit forjat
Capacitate de încărcare1000 lb.
Max. Deschiderea maxilarului6"
Presiune nominală de prindere1000
Dimensiunea nominală a șinei (in.)7 / 8 x 15 / 32
Deschidere6 In.
Tip tamponPivotant, standard
Dimensiunea șurubului0.625 "
Diametru ax.0.625 In.
Pad rotativ1-1 / 4 In.
Tip pivotantNeînlocuibilă
Adâncimea gâtului4-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulLăţimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiPreț
BESSEY 7200S-12 Clemă cu bară cu braț glisant Hd 12 inch 8 adâncime | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra Heavy Duty13.5 "Oțel călit forjat-7770 Lb.12 "Pivotant MorPad0.925 "€1,145.75
BESSEY 7200S-18 Clemă cu bară cu braț glisant Hd 18 inch 8 adâncime | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Oțel călit forjat-7770 Lb.18 "Pivotant MorPad0.925 "€1,099.50
BESSEY GS16K Colier cu bară de braț glisant 6 inch 3-1/8 adâncime | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Oțel călit forjat-550 lb.6"Pivotant, standard0.55 "€35.45
BESSEY 2400S-36 Clemă cu bară cu braț glisant F 36 inch 2800 lb | AD3TUG 40P161 2400S-36Stil F, serviciu normal5"Oțel, plastic ergonomic1.25 "2800 lb.36 "Morpad pivotant, se înclină la 35 de grade3 / 4 "€444.08
BESSEY 2400S-48 Clemă cu bară cu braț glisant F 48 inch 2800 lb | AD3TUH 40P162 2400S-48Stil F, serviciu normal5"Oțel, plastic ergonomic1.25 "2800 lb.48 "Morpad pivotant, se înclină la 35 de grade3 / 4 "€547.43
BESSEY 2400S-60 Clemă cu bară cu braț glisant F 60 inch 2800 lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60Stil F, serviciu normal5"Oțel, plastic ergonomic1.25 "2800 lb.60 "Morpad pivotant, se înclină la 35 de grade3 / 4 "€580.62
BESSEY 1800-S18 Colier de bară cu braț glisant F 18 inch 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18Stil F, utilizare medie4.5 "Oțel, plastic ergonomic1"1980 Lb.18 "Morpad pivotant, se înclină la 35 de grade3 / 4 "€230.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY GS16-12K Colier cu bară de braț glisant 6 inch 4-3/4 adâncime
€57.14 /unitate