BESSEY 8500HPC-14 Clemă cu bară cu braț glisant 14 inch 4 adâncime | AA8MDJ 19C712

BESSEY 8500HPC-14 Clemă pentru bară cu braț glisant, 14 inch, 4 adâncime

În stoc
Element: AA8MDJ Model: 8500HPC-14Crucea Ref: 19C712

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€480.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOțel forjat la temperare la rece
Dimensiunea barei7/16 în.
Grosimea barei (in.)1-1 / 2
Lățimea barei (inch)3/4
Față de clemă (in.)1-3/4 x 2-3/4
Suprafața de prindere D (in.)1-3 / 4
Suprafața de prindere W (in.)2-3 / 4
mâner Lungime6.875 "
Manipulați materialulOțel călit forjat
Capacitate de încărcare8500 lb.
Max. Deschiderea maxilarului14 "
Presiune nominală de prindere8500
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-1/2 x 3/4
Deschidere14 In.
Tip tamponPivotant MorPad
Dimensiunea șurubului0.85 "
Diametru ax.0.85 In.
Pad rotativ1-1 / 2 In.
Tip pivotantÎnclinare de 35 grade, înlocuibilă
Adâncimea gâtului4"
TipPresiune foarte ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0075
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY 8500HPC-14 Clemă pentru bară cu braț glisant, 14 inch, 4 adâncime
€480.85 /unitate