Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY BDMS-1 Pătrat de sudare magnetică 8 lungime x 1-43/64 lățime x 7 inch înălțime | AH8TZL 38ZD27

BESSEY BDMS-1 Pătrat de sudare magnetică 8 lungime x 1-43/64 lățime x 7 inch înălțime

În stoc
Articol: AH8TZL Model: BDMS-1Crucea Ref: 38ZD27
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
€232.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața de sudare magnetică
CuloriNegru / gri
Diametrul gaurii.1 / 4 "
MaterialPământ rar, magneți de ferită
Max. Trage100 lb.
Inălțime totală7"
Lungime totală8"
Lățimea totală1 43 / 64 "
Grosime1-43/64 "
TipMagnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5855
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)22.61
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Mâner în T convenabil pentru eliberare rapidă, unghiuri prestabilite de 90 de grade și 45 de grade

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
BESSEY WMS-5 Pătrat de sudare magnetică 3-3/4 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "€45.53
BESSEY WMS-7 Pătrat de sudare magnetică 4-3/4 inch 41lb. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "€26.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY BDMS-1 Pătrat de sudare magnetică 8 lungime x 1-43/64 lățime x 7 inch înălțime
€232.56 /unitate