Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY WMS-7 Pătrat de sudare magnetică 4-3/4 inch 41lb. | AH8TZU 38ZD34

BESSEY WMS-7 Pătrat de sudare magnetică 4-3/4 inch 41lb.

În stoc
Element: AH8TZU Model: WMS-7Crucea Ref: 38ZD34
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
€26.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața de sudare magnetică
CuloriNegru / gri
Diametrul gaurii.1 / 4 "
MaterialPământ rar, magneți de ferită
Max. Trage41 lb.
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală4.75 "
Lățimea totală9 / 16 "
Grosime9 / 16 "
TipMagnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Caracteristici: unghiuri prestabilite de 90 de grade și 45 de grade

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
BESSEY BDMS-1 Pătrat de sudare magnetică 8 lungime x 1-43/64 lățime x 7 inch înălțime | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43/64 "€232.56
BESSEY WMS-5 Pătrat de sudare magnetică 3-3/4 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "€45.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY WMS-7 Pătrat de sudare magnetică 4-3/4 inch 41lb.
€26.00 /unitate