Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tăiere pentru aviație BESSEY D15S-BE drepte 7-3/16 inchi | AG9TMR 22FF75

BESSEY D15S-BE tăieturi de aviație drepte 7-3/16 inch

În stoc
Element: AG9TMR Model: D15S-BECrucea Ref: 22FF75
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
€38.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip de aviație
Acțiune de tăiereDrept
Tăierea muchieiNerserrated
Lungimea de tăiere13 / 16 "
Manipulați culoareaGalben
Design mânerMâner ergonomic pentru degetul mare
MaterialAliaj de oțel
Ecartament metalicOțel inoxidabil 18 ușor / 22
Lungime totală7.187 "
Zăvor de siguranțăDa
Lungimea sculei7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereLungimea de tăiereManipulați culoareaDesign mânerEcartament metalicLungime totalăLungimea sculeiPreț
Tăiere pentru aviație BESSEY D15A-BE dreapta 7-3/16 inch | AG9TMP 22FF73 D15A-BEDreapta13 / 16 "VerdeMâner ergonomic pentru degetul mareOțel inoxidabil 18 ușor / 227.187 "7"€39.37
Tăiere pentru aviație BESSEY D15AL-BE Stânga 7-3/16 inch | AG9TMQ 22FF74 D15AL-BEStânga13 / 16 "RoșuMâner ergonomic pentru degetul mareOțel inoxidabil 18 ușor / 227.187 "7"€39.37
Tăiere pentru aviație BESSEY D29ASS-2 dreapta 10 inch | AG9TMU 22FF77 D29ASS-2Dreapta1 5 / 16 "Negru / RosuMâner ergonomic pentru degetul mareOțel inoxidabil 18 ușor / 2210 "10 "€91.97
BESSEY D29ASSL-2 tăieturi de aviație stânga 10 inch | AG9TMV 22FF78 D29ASSL-2Stânga1 5 / 16 "Negru / RosuMâner ergonomic pentru degetul mareOțel inoxidabil 18 ușor / 2210 "10 "€95.74
BESSEY D22A Aviation Snips Stânga 11 inch | AG9TMW 22FF82 D22AStânga2.5 "Albastru / NegruErgonomic19 ușoară11 "11 "€75.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY D15S-BE tăieturi de aviație drepte 7-3/16 inch
€38.16 /unitate