Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY DHBC-12 Clemă cu bară ambreiaj cu cap dublu 12 inch 3-1/2 adâncime | AA8MEL 19C737

BESSEY DHBC-12 Colier cu bară, cu cap dublu, 12 inchi, adâncime de 3-1/2

În stoc
Element: AA8MEL Model: DHBC-12Crucea Ref: 19C737
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
€32.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bară în stil ambreiaj
Materialul bareiȘină zimțată din oțel, placată cu nichel
Dimensiunea barei1-3 / 16 In.
Grosimea barei (in.)55/64
Lățimea barei (inch)15/64
Față de clemă (in.)1-1/4 x 1-5/8
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 4
Suprafața de prindere W (in.)1-5 / 8
mâner Lungime4.125 "
Manipulați materialulLemn
Capacitate de încărcare400 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere400
Dimensiunea nominală a șinei (in.)55 / 64 x 15 / 64
Deschidere12 In.
Tip tamponNon-Marting, pivotant pe suprafața nicovală
Dimensiunea șurubului0.44 "
Diametru ax.0.440 In.
Pad rotativ1 In.
Tip pivotantînlocuibil
Adâncimea gâtului3-1/2 "
TipCap dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
BESSEY DHBC-24 Clemă cu bară ambreiaj cu cap dublu 24 inch 3-1/2 adâncime | AA8MEM 19C738 DHBC-2424 "€34.47
BESSEY DHBC-36 Clemă de bară Ambreiaj cu cap dublu 36 inch 3-1/2 adâncime | AA8MEN 19C739 DHBC-3636 "€36.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY DHBC-12 Colier cu bară, cu cap dublu, 12 inchi, adâncime de 3-1/2
€32.69 /unitate