Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY LC12 Pârghie cu acțiune rapidă Clamp L 12 in | AC2EKA 2JFX2

BESSEY LC12 Pârghie cu acțiune rapidă Clemă L 12 in

În stoc
Element: AC2EKA Model: LC12Crucea Ref: 2JFX2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€181.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu bară de pârghie cu acțiune rapidă
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)1 1/4x2 1/2
mâner Lungime6"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere1200 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1 7/64 x 7/16
Deschidere12 In.
Tip tamponpivotanta
Adâncimea gâtului5-1/2 "
TipSeria L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY LC4 Pârghie cu acțiune rapidă Clamp L 4 in | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb.4"2-3/8 "€129.03
BESSEY LC8 Pârghie cu acțiune rapidă Clamp L 8 In | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb.8"4"€142.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY LC12 Pârghie cu acțiune rapidă Clemă L 12 in
€181.14 /unitate