Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY LC4 Pârghie cu acțiune rapidă Clamp L 4 in | AC2EJY 2JFW9

BESSEY LC4 Pârghie cu acțiune rapidă Clemă L 4 in

În stoc
Element: AC2EJY Model: LC4Crucea Ref: 2JFW9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€129.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu bară de pârghie cu acțiune rapidă
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)1 x 1 3 / 4
mâner Lungime4"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare400 lb.
Max. Deschiderea maxilarului4"
Presiune nominală de prindere400 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)19 / 32 x 15 / 64
Deschidere4 In.
Tip tamponpivotanta
Adâncimea gâtului2-3/8 "
TipSeria L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY LC8 Pârghie cu acțiune rapidă Clamp L 8 In | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb.8"4"€142.60
BESSEY LC12 Pârghie cu acțiune rapidă Clamp L 12 in | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1/2 "€181.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY LC4 Pârghie cu acțiune rapidă Clemă L 4 in
€129.03 /unitate