Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă încrucișată BESSEY RSC-8 Antivibe 8 inch Ergo | AC2EJN 2JFV7

BESSEY RSC-8 Clemă încrucișată Antivibe 8 inch Ergo

În stoc
Element: AC2EJN Model: RSC-8Crucea Ref: 2JFV7
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
€81.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)1 1/8x2
mâner Lungime4"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare770 lb.
Max. Deschiderea maxilarului8"
Presiune nominală de prindere770 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)49 / 64 x 3 / 8
Deschidere8 In.
Tip tamponPivotant
Dimensiunea șurubului45 / 64 "
Diametru ax.45/64 în.
Pad rotativ1-1 / 4 In.
Tip pivotantÎnchideți
Adâncimea gâtului4"
TipMaxFlex Anti-Vibration Cross Over cu prindere ergonomică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiPreț
Clemă încrucișată BESSEY RSC-12 Antivibe 12 inch Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 lb.12 "5-1/2 "€118.50
Clemă încrucișată BESSEY RSC-18 Antivibe 18 inch Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 lb.18 "4-3/4 "€141.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY RSC-8 Clemă încrucișată Antivibe 8 inch Ergo
€81.22 /unitate