Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă încrucișată BESSEY RSC-18 Antivibe 18 inch Ergo | AC2EJQ 2JFV9

BESSEY RSC-18 Clemă încrucișată Antivibe 18 inch Ergo

În stoc
Element: AC2EJQ Model: RSC-18Crucea Ref: 2JFV9
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
€134.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)1 1/8x2
mâner Lungime4"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare1100 lb.
Max. Deschiderea maxilarului18 "
Presiune nominală de prindere1100 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)63 / 64 x 15 / 32
Deschidere18 In.
Tip tamponPivotant
Dimensiunea șurubului45 / 64 "
Diametru ax.45/64 în.
Pad rotativ1-1 / 2 In.
Tip pivotantÎnchideți
Adâncimea gâtului4-3/4 "
TipMaxFlex Anti-Vibration Cross Over cu prindere ergonomică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiPreț
Clemă încrucișată BESSEY RSC-8 Antivibe 8 inch Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 lb.8"4"€78.78
Clemă încrucișată BESSEY RSC-12 Antivibe 12 inch Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 lb.12 "5-1/2 "€117.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY RSC-18 Clemă încrucișată Antivibe 18 inch Ergo
€134.64 /unitate